Picior, Înălţime: 650mm

Cod articol.: 927000 650
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Lăţime liberă 750 mm
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Picioare
Lăţime 50 mm
Adâncime 700 mm
Înălţime 650 mm
Execuție construcție Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1,5 mm
Greutate 5,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 927000 650
EAN / GTIN 4062406107284
Număr producător 927000 650
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din ţeavă de oţel, lăţime de 50 mm, cu bară de distanţare transversală şi suport de reglare pe înălţime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă şi conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării.
Înălţimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.
Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Picior pentru montarea pe blatul de lucru al bancului de lucru GridLine Vario.
  • Montare numai cu perete posterior, carcasă sertare sau table de îmbinare.
  • Canale pentru cabluri în picior pentru montarea conexiunilor de cabluri.
  • Picior de sprijin pentru montarea pe blatul de lucru din colț.
  • Reglabil pe înălțime, pentru a asigura o suprafață de lucru nivelată.
  • Montare numai în combinație cu perete posterior sau două table de îmbinare cod
  • 927122.
  • Canale pentru cabluri în picior pentru montarea cablurilor.
  • Tablă de îmbinare pentru montarea pe blatul de lucru și piciorul bancului de lucru GridLine Vario.
  • Pentru rigidizarea și stabilizarea bancului de lucru.
  • Tablă dublă de îmbinare: Pentru conectarea a două blaturi de lucru.
  • Pentru alinierea perfectă a două blaturi de lucru, este necesară montarea suplimentară a armăturii de cuplare.