Picior cu linie pentru curent, Înălţime 800 mm, Tip: DE

Cod articol.: 927062 DE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Germania; Polonia; Țările de Jos
Tensiune nominală 250 V
Curent nominal 16 A
Nuanță, gri Gri deschis
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Reglare pe înălţime continuă nu
Adâncime 750 mm
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Tip produs Modul electric
Lăţime 50 mm
Adâncime 700 mm
Înălţime 800 mm
Execuție construcție Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Reglare pe înălţime Mecanic
Recomandat pentru milimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 927062 DE
EAN / GTIN 4062406755515
Număr producător 927062 DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din ţeavă de oţel, lăţime de 50 mm, cu bară de distanţare transversală şi suport de reglare pe înălţime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă şi conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

Livrare:

Picior cu două prize cu contact de protecţie, cu material pentru montaj, necablat.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării. Înălţimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.
Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Picior.
  • Două prize incluse pentru montarea de către client în picior de către un electrician profesional.
  • Cuplaj pneumatic atașat pentru montarea de către client în picior (numai cod art.
  • 927067, 927068) de către personal calificat pentru lucrări mecanice.
  • Picior pentru montarea pe blatul de lucru cu o adâncime de 750 mm a bancului de lucru GridLine Vario.
  • Montare numai în combinație cu table de îmbinare sau, alternativ, cu perete posterior sau carcasă pentru sertare.
  • Canale pentru cabluri în picior pentru instalarea cablurilor.
  • Tablă de îmbinare.
  • Placă de fixare pentru montarea pe blatul de lucru și piciorul bancului de lucru GridLine Vario.
  • Pentru stabilizarea bancului de lucru.
  • Tablă dublă de îmbinare: Pentru conectarea a două blaturi de lucru.
  • Pentru alinierea perfectă a două blaturi de lucru, este necesară montarea suplimentară a armăturilor de cuplare.