{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 9002 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Nuanță, alb | Alb gri | |
| Denumirea producătorului | Zurückgesetztes Fußteil | |
| Reglare pe înălţime continuă | Nein | |
| Culoarea | gri; alb | |
| Tip produs | Picioare | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Adâncime | 475 mm | |
| Înălţime | 800 mm | |
| Execuție construcție | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Greutate | 6,3 kg | |
| Reglare pe înălţime | Mecanic |
| Cod articol | 927040 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406107840 | |
| Număr producător | 927040 800 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |