Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo eLevel con 1 columna elevadora, con tablero Eluplan gris oscuro

Número de artículo: 920080
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
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
Color RAL RAL 7005; RAL 7035
Pieza descrita columna elevadora; Montura; Panel posterior
Recubrimiento Anodizado/a; Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Color, gris Gris ratón; Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Seiten- und Rückwand
Pieza descrita, Gris ratón Fußteil
Serie Workstation
Denominación del fabricante Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 1 Hubsäule, mit dunkelgrauer Eluplanplatte
Material Aluminio; Acero; Chapa de acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; gris; gris; plateado
Altura total 1.000 mm
Altura total mín. 700 mm
Altura total máx. 1.000 mm
Regulación de la altura gradual sí
Tipo de ajuste de altura eléctrico
Pantalla, eléctrico sí
Anchura tablero 1.000 mm
Profundidad tablero 1.000 mm
Grosor tablero 40 mm
Forma tablero placa angular
Recubrimiento placa Eluplan
Recubrimiento antiestático sí
Superficie tablero Medio duro/a; Resistente a la abrasión; no resistente a la luz
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Tipo de producto Mesa de trabajo
Regulación de la altura sí
Anchura total 1.100 mm
Profundidad total 1.000 mm
Capacidad de carga máx. 100 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie 100 kg
Compensación de altura máx. 25 mm
Peso 65 kg
Cuerpo no
Pie soporte sí
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 920080
EAN / GTIN 4045197169068
Número del fabricante 920080
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Puesto de trabajo de esquina con tablero de trabajo de 40 mm de grosor y 1 columna elevadora. Regulable en altura en continuo eléctricamente. Solo posible en combinación con 2 estaciones de trabajo eLevel. El sistema de control se ha programado en 5 unidades de elevación.

Lacado:

Pie soporte gris ratón RAL 7005, no configurable. Columna elevadora de aluminio anodizado, no configurable. Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno , configurable.