Työskentelynurkkaus eLevel-työasemalle, 1 nostopylväs, tummanharmaa Eluplan-levy

Tuote nro.: 920080
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 700-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 100
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 40

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
Työpisteen korkeudensäätö 700-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 100 kg
Korkeudensäätömalli sähköinen
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 700 mm - 1 000 mm
Leveys 1 100 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 1 000 mm
Työtason paksuus 40 mm
Työtason materiaali ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
Työtason pinnoite Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Työtason pinta antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Työtason pinnan väri tummanharmaa
Paino 65 kg
Tuotetyyppi Työskentelynurkkaus

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 920080
EAN / GTIN 4045197169068
Valmistajan numero 920080
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työskentelynurkkaus, jossa 40 mm:n kestävä työskentelylevy ja 1 nostopylväs. Portaaton sähköinen korkeudensäätö. Vain yhdessä 2 eLevel-työaseman kanssa. Säätö ohjelmoidaan 5 nostoyksikköön.

Pintakäsittely:

Jalkaosa hiirenharmaa RAL 7005, ei muunneltavissa. Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muunneltavissa. Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalatut, muunneltavissa.