Banc de lucru mobil ToolTruck cu blat din bambus, 20×16G, Număr de sertare: 6

Cod articol.: 914568 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Serie ToolTruck
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; argintiu
Dimensiunea găurii 9 mm
Distanța de la centrul găurii la centrul găurii 9 mm
Numărul de corpuri 1 buc.
Poziția corpului pe dreapta
Cu posibilitate de închidere ja
Cu posibilitate de închidere centrală da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere Sistem de blocare Hoffmann
Lățime placă 1.195 mm
Adâncime placă 500 mm
Grosime placă 25 mm
Materialul plăcii Bambus
Cu margine împotriva alunecării ja
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de roți/role 4 buc.
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nein
Lăţimea totală 1.195 mm
Adâncimea totală 500 mm
Grilă de perete perforată ja
Este posibilă montarea în serie da
Greutate 97 kg
Corp ja
Cu menghină nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 914568 6
EAN / GTIN 4045197892287
Număr producător 914568 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Provedení:

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck je vybaven 25 mm silnou pracovní deskou z bambusu (vhodné pro montáž svěráku). Skříňový oddíl se 2 odkládacími policemi a dvířky. Madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE.
Centrální zamykání uzamyká dveře skříňové části a současně zásuvky.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:
Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Pozor:

Do prostoru skříně lze nainstalovat pouze jednu vnitřní zásuvku.

Poznámka:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č. 914791 není integrována v centrálním zamykání stolu ToolTruck, uzamyká se odděleným cylindrickým zámkem.
Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741951821 vždy ve vel. 200.
Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95.
Vhodné organizéry:
Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721951821 vel. 75; č. 951731951821 vel.125 a č. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Výsuvné police pro uložení boxů L-BOXX (výr. č.
  • 914574, 914575).
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Svěráky (volitelně) montujte jen na bambusovou pracovní desku.
  • Dodržujte návod k montáži svěráku.
  • Do skříňové části systému ToolTruck instalujte maximálně jednu vnitřní zásuvku (výr. č.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na dílenský vozík nebo pojízdný pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Zabraňte nárazům dílenského vozíku nebo pojízdného pracovního stolu.