{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost ladice/izvlačne police | 40 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Korisna površina ladice u G | 20×16 | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Serija | ToolTruck; Radna kolica ToolTruck | |
| Visina | 1.000 mm | |
| širina | 1.195 mm | |
| Dubina | 500 mm | |
| Korisna širina ladica | 500 mm | |
| Korisna dubina ladica | 400 mm | |
| Korisna širina ladica u G | 20 | |
| Korisna dubina ladica u G | 16 | |
| Broj ladica | 6 | |
| Težina | 97 kg | |
| relevantno za konfigurator | Da | |
| Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |
| Broj artikla | 914568 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197892287 | |
| Broj proizvođača | 914568 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |