Mâner de înlocuire de nuc 320 mm

Cod articol.: 8596480
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Lemn Hickory
Standard DIN 5111
Serie ROTBAND-PLUS
Recomandat pentru Cap ciocan
Protecţie coadă da
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8596480
EAN / GTIN 4010883859646
Număr producător 8596480
L-Număr L60160 3889
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner de nuc dublu-curbat DIN 5111
Cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit suplimentar, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn
Cu acest mâner din lemn standardizat DIN 5111, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS
Cum se face: Introduceți mânerul în capul ciocanului până la manșon. Introduceți peneta inelară în gaura prevăzută. Strângeți placa de blocare cu ajutorul șurubului de pe capul ciocanului.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 500 g
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu