Mâner de rezervă de nuc 400 mm

Cod articol.: 8599070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie ROTBAND-PLUS
Recomandat pentru Cap ciocan
Protecţie coadă da
Material Lemn Hickory
Tip produs Coadă
Standard DIN 5111

Identificare și clasificare

Cod articol 8599070
EAN / GTIN 4010883859905
Număr producător 8599070
L-Număr L60160 3891
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner de nuc dublu-curbat DIN 5111
Cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit suplimentar, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn
Cu acest mâner din lemn standardizat DIN 5111, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS
Cum se face: Introduceți mânerul în capul ciocanului până la manșon. Introduceți peneta inelară în gaura prevăzută. Strângeți placa de blocare cu ajutorul șurubului de pe capul ciocanului.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 2000 g
  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu