Mâner de rezervă de frasin 320 mm

Cod articol.: 8589430
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Material Frasin
Standard DIN 5111
Serie ROTBAND-PLUS
Recomandat pentru Cap ciocan
Protecţie coadă da
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8589430
EAN / GTIN 4010883858946
Număr producător 8589430
L-Număr L60160 1148
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner de frasin dublu-curbat DIN 5111
Cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit suplimentar, pene inelare, placă de siguranță și șurub pentru lemn
Cu acest mâner de lemn standardizat DIN 5111, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS
Cum se face: Introduceți mânerul în capul ciocanului până la manșon. Introduceți peneta inelară în gaura prevăzută. Strângeți placa de blocare cu ajutorul șurubului de pe capul ciocanului.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 500 g
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu