Set de scule universale 20 buc., Număr de scule: 20

Cod articol.: 680157 20
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 20 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Număr de piese incluse 20 buc.
Ambalaj Cutie din plastic
Mobilitate +++
Înălţime 61 mm
Lăţime 294 mm
Lungime 510 mm
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Spumă material Poliuretan (PUR / PU)
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680157 20
EAN / GTIN 4067263309185
Număr producător 680157 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: +++ (ideal pentru utilizarea mobilă)

Aplicaţie:

Cutie din plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate şi 2 închizători cu eliberare rapidă. Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR special format.

Livrare:

Ruletă cu vizor de inspecţie: 1 buc. Cod 462201 Ref. 2,5
Set de chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9 (9 piese)
Şurubelniţă pentru fantă: Câte 1 buc. Cod 660032 Ref. 2,5; 4; 5,5
Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2
Cleşte combinat: 1 buc. Cod 700940 Ref. 160
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod 750110 Ref. 200
Foarfecă de lucru: 1 buc. Cod 769240 Ref. 175
Chei tip cleşte: 1 buc. Cod 813501 Ref. 180
Cuțit universal cu lamă de rupere 18 mm: 1 buc. Cod 845020 Ref. 18

Notă:

Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.
Livrarea se face cu sculele sortate în cutie din plastic.
Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2×3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2×6/1 (nu sunt conţinute în furnitură).