Set de accesorii pentru atelier, Număr de scule: 5

Cod articol.: 954854 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 5 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 200 mm
Lungime 250 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 200 mm
Adâncime spumă T 250 mm
Înălțimea totală a spumei H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Spumă material Polietilenă (PE)
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Set de accesorii

Identificare și clasificare

Cod articol 954854 5
EAN / GTIN 2050002075443
Număr producător 954854 5
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954854: 1 buc.
GARANT Lanternă de buzunar cu LED Cod 081448 Ref. 200: 1 buc.
EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. R: 1 buc.
GARANT Ochelari confortabili de protecţie Cod 096200 Ref. CLEAR: 1 buc.
Cuţit universal GARANT cod 845020 ref. 18: 1 buc.
Set lame de rupere 10 buc., Cod 845010 Ref. 10: 1 buc.