{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SECUMAX | |
| Denumirea producătorului | SECUMAX CARDYCUT | |
| Culoarea | Turcoaz | |
| Inoxidabil | da | |
| Tip produs | Cuţite | |
| Caracteristici | Lamă fixă; Detectabil cu metal; Cu protecție lamă | |
| Material lamă | oțel | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Grosimea lamei | 0,3 mm | |
| Tip lamă | Cuţit curbat | |
| Lamă rotunjită | da | |
| Clasa de securitate | Securitate foarte ridicată | |
| Tehnici de siguranţă | Lamă ascunsă | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Lame în mâner | nein | |
| Lungimea totală | 71 mm | |
| Lăţime totală | 2 mm | |
| Greutate | 5,5 g |
| Cod articol | 842043 10 | |
| EAN / GTIN | 4002632801044 | |
| Număr producător | 746912.12 | |
| Producător/responsabil | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |