Bezpečnostný nôž SECUMAX CARDYCUT 10-dielne 10

Č. pol.: 842043 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 71 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842043 10
EAN/GTIN 4002632801044
Číslo výrobcu 0074691212

Popis

Prevedenie:

Jednorazový bezpečnostný nôž s prekrytou čepeľou. S krátkym hrotom noža pre rezy s úzkym polomerom. Nehrdzavejúca čepeľ s povrchovou úpravou TiN.
Ľahký (5,5 g) a úzky (2 mm) nôž vo formáte karty, z plastu.

Použitie:

Špecializuje sa na tenké fólie a tenké papiere.
Tiež na použitie pri malých rozmeroch štrbiny, napr. v automobilovom priemysle.