Säkerhetskniv SECUMAX CARDYCUT 10 delar 10

Article no.: 842043 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
178 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 71 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 842043 10
EAN / GTIN 4002632801044
Manufacturer number 0074691212

Beskrivelse

Utförande:

Engångs-säkerhetskniv med dold klinga. Med kort knivspets för skär med kort radie. Rostfri, TiN-belagd klinga.
Lätt  (5,5 g) och smal (2 mm) biljettkniv av plast.

Användningsdata:

Specialiserat på tunna folier och tunt papper.
För användning vid små spaltmått, t.ex. i bilindustrin.