Turvaveitsi SECUMAX CARDYCUT 10 osaa, TiN, määrä: 10

Tuote nro.: 842043 10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

määrä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SECUMAX
Pituus 71 mm
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 842043 10
EAN / GTIN 4002632801044
Valmistajan numero 746912.12
Valmistaja/vastuuhenkilö Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttöinen turvaveitsi, jossa suojassa säilytettävä terä. Lyhyt veitsen kärki leikkaukseen pienillä säteillä. Ruostumaton, TiN-pinnoitettu terä.
Kevyt (5,5 g) ja kapea (2 mm) korttiveitsi muovista.

Käyttö:

Erityisesti ohuille kalvoille ja ohuelle paperille.
Käytettäväksi myös pienillä rakomitoilla esim. autoteollisuudessa.