Cuţite de siguranţă SECUMAX 350 SE cu 2 tije, Tip: 1

Cod articol.: 842011 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.818 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul mâner plastic
Tip lamă Lamă trapezoidală
Lungimea totală 154 mm
Muchii tăietoare Utilizabil de 2 ori
Greutate 37 g
Numărul de lame în mâner 1
Serie SECUMAX
Denumirea producătorului SECUMAX 350
Culoarea albastru; negru
Număr de lame 2
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă schimbabilă; Cu protecție lamă
Tehnici de siguranţă Lamă ascunsă
Lame în mâner da

Identificare și clasificare

Cod articol 842011 1
EAN / GTIN 4002632803413
Număr producător 350040.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu lamă ascunsă şi cap de lamă 2 în 1 interschimbabil (se poate utiliza în 2 moduri) pentru tăiere şi zgâriere, cu cap lamă de rezervă în mâner. Înlocuire simplă şi în siguranţă a lamei. Carcasa mânerului fabricată din cel puțin 98% plastic reciclat.
Cu lamă universală SECUMAX.

Aplicaţie:

Pentru toate materialele uzuale de tăiere - fie folie, benzi din material plastic, bandă adezivă, carton în 2 straturi sau saci.

Piese de schimb:

Pentru lamă de schimb, consultaţi Cod 842012 Ref. 10.