Bezpečnostní nůž SECUMAX CARDYCUT 10dílná, TiN, Počet: 10

Artiklové číslo: 842043 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiálu rukojeť plast
Typ čepele Trapézová čepel
Celková délka 71 mm
Hmotnost 5,5 g
Řada SECUMAX
Označení výrobce SECUMAX CARDYCUT
Barva Modrá; Stříbrná
Druh produktu Nože
Vlastnosti Výměnná čepel; S chráničem čepele
Povlak TiN
Bezpečnostní technika Skrytě uložené čepele

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842043 10
EAN / GTIN 4002632801044
Číslo výrobce 746912.12
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Jednorázový bezpečnostní nůž se skrytě uloženou čepelí. S krátkou špičkou nože pro řezy s úzkým rádiusem. Nerezový, čepel s povlakem TiN.
Lehký (5,5 g) a úzký (2 mm) nůž ve formátu karty, z plastu.

Použití:

Specializuje se na tenké fólie a tenké papíry.
Také pro použití při malých rozměrech štěrbiny, např. v automobilovém průmyslu.