Cuţit de siguranţă SECUMAX CARDYCUT 10 buc., TiN, Număr: 10

Cod articol.: 842045 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SECUMAX
Denumirea producătorului SECUMAX CARDYCUT
Culoarea auriu; gri; transparent
Inoxidabil da
Tip produs Cuţite
Caracteristici Cu protecție lamă
Material lamă oţel superior
Strat de acoperire TiN
Tip lamă Lamă trapezoidală
Tehnici de siguranţă Lamă ascunsă
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 71 mm
Greutate 6,5 g

Identificare și clasificare

Cod articol 842045 10
EAN / GTIN 4002632801389
Număr producător 546912.12
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă de unică folosinţă cu lamă ascunsă. Cu vârf scurt al cuţitului pentru tăieturi cu rază mică. Lamă acoperită cu TiN, inoxidabilă.
Cuţit uşor (6,5 g) şi îngust (3 mm) din material plastic transparent pentru un control optic mai bun la tăiere.

Aplicaţie:

Specializat pe folii subţiri şi hârtie subţire.