{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 10 buc. | |
| Serie | SECUMAX | |
| Denumirea producătorului | 3448.20; SECUMAX-KLINGE 3448 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Tip produs | Lamă | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Material | oțel | |
| Grosimea lamei | 0,5 mm | |
| Lățime lamă | 23,7 mm | |
| Lungimea lamei | 38,9 mm | |
| Formă lamă | trapez | |
| Faţete lame | 2× | |
| Tip lamă | Cuţit curbat | |
| Număr de lame | 10 | |
| Şlefuire | Șlefuire pe 2 față |
| Cod articol | 3448.20 | |
| EAN / GTIN | 4002632803765 | |
| Număr producător | 3448.20 | |
| L-Număr | L60170 902 | |
| Producător/responsabil | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |