{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Griff | Kunststoff | |
| Art Klinge | Trapezklinge | |
| Länge gesamt | 71 mm | |
| Gewicht | 5,5 g | |
| Serie | SECUMAX | |
| Herstellerbezeichnung | SECUMAX CARDYCUT | |
| Farbe | blau; silber | |
| Produktart | Messer | |
| Eigenschaften | Klinge wechselbar; mit Klingenschutz | |
| Beschichtung Klinge | TiN | |
| Sicherheitstechnik | Verdeckt liegende Klinge |
| Artikelnummer | 842043 10 | |
| EAN / GTIN | 4002632801044 | |
| Herstellernummer | 746912.12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |