• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Debavurator universal, mâner din 2 componente cu coadă telescopică şi 3 lame (S100, S20, S30)

Cod articol.: 838420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.361 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins
set
Lungimea totală L
170 mm
Număr de unelte
4 buc.
Variantă
Debavurator de alezaje
Lamă cu poziţie de depozitare multiplă
da
Utilizarea poate fi modificată
da
Culoarea
bej; albastru; negru
Execuție
2K
Material, mâner
plastic
Tip produs
Freză pentru debavurare
Coadă/mâner
mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 838420
EAN / GTIN 7290005395369
Număr producător NG3003

Descriere

Execuţie:

Mâner cu lame rotative şi interschimbabile. Manevrare foarte uşoară, lama se autoajustează la contururile piesei.

Aplicaţie:

Pentru debavurarea uşoară a celor mai diferite materiale / contururi.