• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Debavurator de canale de pană cu coadă telescopică şi plăcuţă Ref. 11

Cod articol.: 839705
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Variantă Debavurator de canale de pană
Lungimea totală L 160 mm
Lamă cu poziţie de depozitare multiplă nu
Pentru o cheie largă 2,4 mm
Utilizarea poate fi modificată da
Culoarea albastru; gri; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Freză pentru debavurare
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 839705
EAN / GTIN 7290005395864
Număr producător NG3300

Descriere

Execuţie:

Mâner din 2 componente cu coadă telescopică şi o plăcuţă interschimbabilă.

Aplicaţie:

Pentru debavurarea canalelor de pană în găuri sau arbori.