Legături cu șurub 3M™ Protecta®, lățime deschidere 11 mm, 74 mm, AJ502

Cod articol.: 7100314876
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Protecta
Denumirea producătorului AJ502; Schraubglieder
Ambalaj neambalate individual
Tip produs Carabină
Tipul închiderii Capac cu șurub
Număr de carabine 1 buc.
Lățimea de deschidere max. 11 mm
Particularitate Cu inel
Standard EN 362
Material Aluminiu; Oţel
Lungimea totală 74 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100314876
EAN / GTIN 03660570035849
Număr producător 7100314876
L-Număr L01130 113309
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu ajutorul legăturilor cu șurub 3M™ Protecta®, creați o conexiune semi-permanentă între părțile unui sistem de blocare a căderii (de exemplu, între un ham de blocare a căderii și un șnur sau între un șnur de poziționare și o curea).

Avantaj:

  • Design ușor de utilizat, compact
  • Carabiniere din oțel sau aluminiu cu lățime variabilă de deschidere
  • Accesoriu versatil pentru sistemele de protecție împotriva căderii
  • Rezistent la coroziune
  • Disponibil în mai multe dimensiuni și forme
  • Recomandat pentru minerit, petrol și gaze, utilități, energie eoliană și aplicații industriale generale
  • Îndeplinește cerințele standardului EN 362
  • Construcție din oțel sau aluminiu de înaltă rezistență
  • Robust și ușor
  • Legături cu șurub pentru producerea unei conexiuni semi-permanente între părțile unui sistem de protecție împotriva căderii

Din aceeași serie "Protecta" Vedeţi-le pe toate