3M™ Protecta® Cobra™ frânghie cu 3 toroane, 20 m, AC220

Cod articol.: 7100234129
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Protecta
Denumirea producătorului 3M™ Protecta® Cobra™ 3-strangiges Seil, 20 m, AC220
Culoarea bej; portocaliu
Grosime frânghie 14 mm
Tip produs Sfoară
Capăt cablu/buclă Carabină; Nimic
Lungimea totală L 20 m
Material Poliamidă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100234129
EAN / GTIN 03660570002407
Număr producător 7100234129
L-Număr L01130 110493
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Frânghie de 14 mm, răsucită din 3 fire, pentru utilizare cu dispozitivul de blocare a căderii 3M™ Protecta® Cobra™ cu AJ501 cârlig de prindere la un capăt

Avantaj:

  • construcție cu 3 catene
  • Indicator de uzură galben și roșu
  • cablu de 14 mm cu 3 toroane, răsucite
  • AJ501 carabină atașată la un capăt

Din aceeași serie "Protecta" Vedeţi-le pe toate