{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Protecta | |
| Référence fabricant | AJ502; Schraubglieder | |
| Emballage | En vrac | |
| Type de produit | mousqueton | |
| Type de fermeture | bouchon fileté | |
| Nombre de mousquetons | 1 pc. | |
| Ouverture max. | 11 mm | |
| Particularité | avec anneau | |
| Norme | EN 362 | |
| Matériau | Acier; Aluminium | |
| Longueur totale | 74 mm |
| Référence article | 7100314876 | |
| EAN / GTIN | 03660570035849 | |
| Réf. fabricant | 7100314876 | |
| Article hors catalogue | L01130 113309 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |