{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Protecta | |
| Denominación del fabricante | AJ502; Schraubglieder | |
| Embalaje | sueltos | |
| Tipo de producto | Mosquetón | |
| Tipo de cierre | Cierre de rosca | |
| Número de mosquetones | 1 ud. | |
| anchura de abertura máx. | 11 mm | |
| Particularidad | Con oreja | |
| Norma | EN 362 | |
| Material | Acero; Aluminio | |
| Longitud total | 74 mm |
| Número de artículo | 7100314876 | |
| EAN / GTIN | 03660570035849 | |
| Número del fabricante | 7100314876 | |
| Número L | L01130 113309 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |