3M™ Bandă de spumă Cliché Plus E1720 457mmx4.57m

Cod articol.: 7000115883
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Cushion-Mount™ Plus
Denumirea producătorului 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720
Culoarea galben
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Aplicaţie Asamblare
Caracteristici Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 4,57 m
Lăţime B 457 mm
Concentrație S 0,508 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000115883
EAN / GTIN 05900422006329
Număr producător 7000115883
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ plus E1720 pentru a monta plăcile fotopolimerice pe cilindrii de imprimare sau pe manșoane. Este utilizat în imprimarea combinată de mare viteză (proporție crescută de motive cu tonuri solide). Pelicula noastră de protecție Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de micro-canale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă între banda adezivă și cilindru/manșon și între banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe lateral cu folie protectoare (cu fața spre clișeu) a fost special dezvoltat pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de menținere ridicată în timpul procesului de imprimare și permite îndepărtarea ușoară a plăcii de presiune după aceea. Adezivul de pe lateral (orientat spre cilindru) a fost special dezvoltat pentru imprimarea cilindrilor/manșoanelor. Aceasta asigură faptul că banda adezivă este ușor de aplicat în timpul asamblării și este curată pentru a fi scoasă în timpul dezasamblării.

Avantaj:

  • Bandă de montare albastru-verde pentru plăci flexo cu micro canale în stratul adeziv
  • Grosime 0,51 mm
  • dur
  • Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o operație de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării

Recomandare:

  • Pentru montarea plăcilor flexografice pe cilindrii de imprimare