Bandă pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020H

Cod articol.: 7000115867
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Cushion-Mount™ Plus
Denumirea producătorului E1020H
Ambalaj neambalate individual
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 5 m
Lăţime B 457 mm
Concentrație S 0,51 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000115867
EAN / GTIN 00021200557965
Număr producător 7000115867
L-Număr L01310 980
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile de clișee spumate de înaltă calitate, cu 7 de rigidități definite precis din spumă, oferă soluția optimă pentru fiecare aplicație. Diferiți adezivi asigură o bună repoziționabilitate, o fixare fiabilă și dezasamblarea fără reziduuri a plăcii de presiune. O peliculă de protecție exclusivă și microcanalele de pe ambele părți ale benzii previn blistere nedorite. Benzile clișee 3M cu montare pe pernă sunt potrivite pentru cele mai fine lățimi ale ecranului și pentru noile tehnici reprogragrafice, cum ar fi NX, HD și MC și sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Avantaj:

  • Bandă de montare albă pentru plăci flexo cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală; H = rezistență adezivă crescută la clișeu, 0.50mm
  • Bandă de montare albă pentru plăci flexo cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală
  • Prin absorbția vibrațiilor, puteți crește viteza de imprimare fără a sacrifica calitatea
  • Excelentă repoziționabilitate

Recomandare:

  • Pentru montarea plăcilor flexografice pe cilindrii de imprimare