Bandă pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320

Cod articol.: 7000115946
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben lămâie
Serie Cushion-Mount™ Plus
Denumirea producătorului E1320
Culoarea galben
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare
Caracteristici Cu efect de atenuare; elastic; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 4,5 m
Lăţime B 457 mm
Concentrație S 0,508 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000115946
EAN / GTIN 00021200972843
Număr producător 7000115946
L-Număr L01130 103135
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ plus E1320 pentru a monta plăcile fotopolimerice pe cilindrii de imprimare sau pe manșoane. Este utilizat în imprimarea combinată de mare viteză (predominant motive raster). Pelicula noastră de protecție Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de micro-canale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă între banda adezivă și cilindru/manșon și între banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe lateral cu folie protectoare (cu fața spre clișeu) a fost special dezvoltat pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de menținere ridicată în timpul procesului de imprimare și permite îndepărtarea ușoară a plăcii de presiune după aceea. Adezivul de pe lateral (orientat spre cilindru) a fost special dezvoltat pentru imprimarea cilindrilor/manșoanelor. Aceasta asigură faptul că banda adezivă este ușor de aplicat în timpul asamblării și este curată pentru a fi scoasă în timpul dezasamblării.

Avantaj:

  • Bandă adezivă de montare galbenă pentru plăci flexo cu microcanale, 0,51 mm
  • Pentru combinația dintre serigrafie și spot printing
  • duritate medie
  • Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o operație de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării

Recomandare:

  • Pentru montarea plăcilor flexografice pentru imprimarea cilindrilor sau a manșoanelor