Execuţie:
2-ft Detection range
Programmed to store customer-specific facility data
Offers easy marking of buried gas lines
Measures 0.78-in dia x 3-in H
RFID technology ensures positive identification of facilities
Descriere:
3M™ Dynatel™ Dyna Coupler de la 3M™ Dynatel™ este un instrument special conceput pentru a ajuta la localizarea instalațiilor subterane. Acesta permite cuplarea tonului de urmărire RF la conducte cu diametru mare, cabluri de fascicule și cabluri închise în conducte metalice accesibile. Acest cuplaj funcționează la o temperatură cuprinsă între -20 și 50 °C (-4 și 122 °F).
Caracteristică:
Permite cuplarea țevilor cu diametru mare, a mănunchiurilor de cabluri și a altora cu tonuri de urmărire RF.
Sprijină localizarea instalațiilor subterane
Unitatea este rezistentă la apă și la scufundări de scurtă durată.
Potrivit pentru o gamă de temperaturi de la -20 la 50 °C (-4 la 122 °F)
Conform RoHS 2011/65/UE
Cu pungă