Execuţie:
17,5 cm diametru clemă de cuplare
Format din clești de cuplare, cablu de conectare pentru clești de cuplare și husbandry
Compatibil cu locatoarele 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M și 2250M.
Cuplaj fabricat din plastic foarte rezistent la impact
Include un cuplaj Dyna 3001 cu dimensiunea de 76,2 mm și un cablu de cuplare 9011 cu manșon care poate fi atașat la dispozitivul de urmărire
Descriere:
Kitul de accesorii pentru cuple de localizare a cablurilor 3M™ Dynatel™ include toate accesoriile de cuplare necesare pentru un sistem de localizare. Kitul include un cuplaj Dyna 3001 de 3 inci și un cablu de cuplare 9011 cu o carcasă care poate fi atașată pe dispozitivul de localizare.
Caracteristică:
Clește de cuplare cu diametrul de 17,5 cm
Se compune din clește de cuplare, cablu de conectare pentru cleștele de cuplare și geantă
Compatibil cu localizatoarele 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M și 2250M
Cuplaj fabricat din plastic de mare impact
Conține un cuplaj Dyna 3001 cu dimensiunea de 76,2 mm și un cablu de cuplare 9011 cu un manșon care poate fi atașat la dispozitivul de localizare
Conform RoHS 2011/65/UE
1/pachet