Bandă 3M™ VHB™ 4926P, gri, 610 mm x 33 m, 0,38 mm

Cod articol.: 7000029043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie VHB
Denumirea producătorului 3M™ VHB™ Klebeband 4926
Culoarea gri
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 90 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; elastic; odporny na rozerwanie
Lungime L 33 m
Lăţime B 610 mm
Concentrație S 0,4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000029043
EAN / GTIN 00051115256172
Număr producător 7000029043
L-Număr L01310 575
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aderență pură fără efort Banda noastră adezivă 3M™ VHB™ 4926 constă dintr-un adeziv acrilic permanent cu proprietăți viscoelastice. Este o bandă adezivă față-verso de înaltă performanță, cu aderență extrem de ridicată la diverse materiale precum aluminiu, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, materiale compozite, materiale plastice, acril, policarbonat, ABS, lemn vopsit sau sigilat și beton. Această bandă oferă o rezistență excelentă la forfecare, conformabilitate, aderență la suprafață și rezistență la temperatură. Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transporturi, electrocasnice, electronice, construcții, soluții de semnalizare și afișaj și industria în general. Banda lipește o gamă largă de materiale rapid și ferm pentru utilizare pe termen lung. Aplicații recomandate: Materiale decorative și mulaje, plăcuțe de identificare și logo-uri, afișaje, fixări de panouri și elemente de rigidizare. Fiabilitate generală cu familia de produse 4941 de benzi adezive 3M VHB Banda adezivă 3M™ VHB™ 4926 face parte din familia de produse 4941 de benzi adezive 3M VHB. Această bandă adezivă adaptabilă de înaltă performanță, față-verso, este echipată cu un adeziv acrilic pe ambele fețe și este potrivită pentru o mare varietate de scopuri. Familia de produse 4941 de benzi adezive 3M VHB se caracterizează prin combinația sa de rezistență, conformabilitate și putere adezivă. Prin urmare, este una dintre cele mai puternice familii de produse. Banda aderă în mod specific la metal, sticlă și alte materiale cu energie superficială medie sau ridicată. De asemenea, aceasta oferă o rezistență ridicată la plastifianți. Utilizați această bandă pentru lipirea elementelor de rigidizare, etanșarea lentilelor din policarbonat peste LCD și a ferestrelor pe panourile de control vopsite, precum și pentru montarea țevilor din PVC și a conductelor de cabluri. O bandă adezivă față-verso de înaltă performanță neconvențională În 1980, 3M a inventat benzile adezive revoluționare VHB. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu aderența puternică. Familia de produse VHB include benzi cu aderență extrem de ridicată la o mare varietate de materiale. Banda 3M VHB este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de fixare mecanică. Aplicațiile variază de la telefoane mobile și semne electronice de autostradă la frigidere, ferestre arhitecturale și clădiri înalte pentru una sau mai multe etape din procesul de asamblare, fixare și etanșare. Această bandă renumită și fiabilă oferă o rezistență consistentă la lipire, o durabilitate remarcabilă și o rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M susține toate produsele sale și este întotdeauna disponibilă pentru aplicarea produselor și asistență tehnică. Fiabilitatea dovedită a benzilor 3M VHB Banda 3M VHB oferă o rezistență sporită a aderenței într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea nevoii de nituri și șuruburi, oferind în același timp rezistență imediată în utilizare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu o bandă 3M VHB este mai rapidă decât găurirea sau fixarea cu adeziv lichid. Aceste benzi versatile pot fi utilizate pentru aplicații de interior și de exterior, inclusiv pentru montarea ferestrelor, ușilor și semnelor, pentru electronică, construcții și multe alte aplicații industriale. 3M VHB este rezistentă la substanțe chimice, radiații UV și temperaturi extrem de ridicate și scăzute. Compoziția chimică acrilică unică oferă aderență sporită și rezistență la schimbare în timp. Prin urmare, beneficiați de o bandă adezivă de lungă durată, eficientă și fiabilă. Dezvoltarea de soluții mai bune prin știință și inovație Divizia de adezivi și benzi industriale 3M este implicată în știința adeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale întreprinderilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să lanseze produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • banda adeziva dublu adeziva de 0,4 mm grosime, de inalta performanta, adaptabila, in gri, realizata din adeziv acrilat pentru rezistenta si adaptabilitate in aplicatii solicitante, in special pe materiale cu energie medie pana la mare a suprafetei
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
  • Rezistență ridicată la plastifiant

Recomandare:

  • Aplicație pentru materiale decorative și benzi, ecusoane și logo-uri, afișaje, elemente de fixare a panourilor și elemente de rigidizare
  • Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transport, echipamente, electronice, soluții de afișare și afișare și industria generală