Bandă 3M™ VHB™ 4941F, gri, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

Cod articol.: 7000072416
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăți
  • Pași de comandă: 4 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri tele 2
Serie VHB
Denumirea producătorului VHB 4941F
Culoarea gri
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Lipire permanentă; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu efect de atenuare; Rezistent la umezeală; elastic
Lungime L 33 m
Lăţime B 19 mm
Concentrație S 1,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000072416
EAN / GTIN 04001895830853
Număr producător 7000072416
L-Număr L01310 220
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile adezive 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi adezive cu două fețe din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate ridicată la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi conectate fără stres pe întreaga suprafață. Ideal pentru o gamă largă de materiale cu energie de suprafață mare și medie, cum ar fi metale, materiale plastice, lacuri sau sticlă. Rezistență ridicată la plastifiere (de exemplu, pentru substraturi din PVC).

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • banda adeziva dublu adeziva de 1,1 mm grosime, de inalta performanta, adaptabila, in gri, realizata din adeziv acrilat pentru rezistenta si adaptabilitate in aplicatii solicitante, in special pe materiale cu energie medie pana la mare a suprafetei
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
  • Rezistență ridicată la plastifiant
  • Ideal pentru combinații solicitante de materiale

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior și în exterior
  • Combinație de materiale de înaltă energie, cum ar fi e..
  • B.
  • Metale (de ex.
  • B.
  • Oțel, oțel inoxidabil și aluminiu)
  • Îmbinarea suprafețelor vopsite, a lemnului vopsit, a sticlei, a ceramicii, a multor materiale plastice (de exemplu
  • B.
  • PVC dur, ABS, sticlă acrilică / PMMA, policarbonat) și PVC moale
  • Pentru lipirea plăcuțelor de identificare, siglelor și semnelor
  • Pentru lipirea afișajelor electronice
  • Pentru lipirea geamurilor obiectivului de carcasele camerei