Bandă 3M™ VHB™ 5915 P Negru

Cod articol.: 7000124332
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie VHB
Denumirea producătorului VHB™ Klebeband 5915
Ambalaj neambalate individual
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat modificat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; elastic; impermeabil la apă; odporny na rozerwanie; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 0,9 m
Lăţime B 25 mm
Concentrație S 0,4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000124332
EAN / GTIN 50051115316536
Număr producător 7000124332
L-Număr L01310 520
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aderență pură fără efort Banda noastră adezivă 3M™ VHB™ 5915 constă dintr-un adeziv acrilic permanent cu proprietăți viscoelastice. Este o bandă față-verso fabricată din adeziv acrilic 100% cu celule închise, cu aderență extrem de ridicată la diverse materiale precum aluminiu, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, materiale compozite și plastice, acril, policarbonat, ABS și lemn vopsit sau sigilat. Această bandă oferă o rezistență excelentă la forfecare, conformabilitate, aderență la suprafață și rezistență la temperatură. Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transport, electrocasnice, electronice, soluții de afișare și industria generală. Lipește o gamă largă de materiale rapid și ferm pentru utilizare pe termen lung. Aplicații recomandate: Materiale decorative și mulaje, plăcuțe de identificare și logo-uri, afișaje, fixări de panouri și rigidizări. Prin lipirea materialelor cu banda adezivă 3M VHB, greutatea este distribuită pe întreaga îmbinare. Fiabilitate pe toată linia cu familia de produse 5952 de benzi adezive 3M VHB Această bandă adezivă de înaltă performanță 3M VHB față-verso, extrem de adaptabilă, din familia de produse 5952 este echipată cu un adeziv acrilat modificat pe ambele fețe. Familia de produse 4941 a benzilor adezive 3M VHB se caracterizează prin combinația sa de rezistență, conformabilitate și putere adezivă. Prin urmare, este una dintre cele mai puternice familii de produse. Banda aderă în mod specific la materiale plastice cu energie superficială scăzută, medie și ridicată, precum și la metal, sticlă și vopsea, inclusiv la majoritatea acoperirilor cu pulbere. Utilizați această bandă pentru lipirea și etanșarea lentilelor din policarbonat pe LCD, a semnalizărilor și ferestrelor pe panourile de control revopsite. O bandă dublă față-verso de înaltă performanță neconvențională În 1980, 3M a inventat benzile VHB revoluționare. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu aderența puternică. Familia de produse VHB include benzi cu aderență extrem de ridicată la o mare varietate de materiale. Banda 3M VHB este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de elemente de fixare mecanice. Aplicațiile variază de la telefoane mobile și semne electronice de autostradă la frigidere, ferestre arhitecturale și clădiri înalte pentru una sau mai multe etape din procesul de asamblare, fixare și etanșare. Această bandă renumită și fiabilă oferă o rezistență consistentă la lipire, o durabilitate remarcabilă și o rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M susține toate produsele sale și este întotdeauna disponibilă pentru aplicarea produselor și asistență tehnică. Fiabilitatea dovedită a benzilor 3M VHB Banda 3M VHB oferă o rezistență sporită a aderenței într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea nevoii de nituri și șuruburi, oferind în același timp rezistență imediată în utilizare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu o bandă 3M VHB este mai rapidă decât găurirea sau fixarea cu adeziv lichid. Aceste benzi versatile pot fi utilizate pentru aplicații de interior și de exterior, inclusiv pentru montarea ferestrelor, ușilor și semnelor, pentru electronică, construcții și multe alte aplicații industriale. 3M VHB este rezistentă la substanțe chimice, radiații UV și temperaturi extrem de ridicate și scăzute. Compoziția chimică acrilică unică oferă aderență sporită și rezistență la schimbare în timp. Prin urmare, beneficiați de o bandă adezivă de lungă durată, eficientă și fiabilă. Dezvoltarea de soluții mai bune prin știință și inovație Divizia de adezivi și benzi industriale 3M este implicată în știința adeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale întreprinderilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • banda adezivă neagră de înaltă performanță, de 0,4 mm grosime și foarte adaptabilă, realizată din adeziv acrilat modificat, aderă la o gamă largă de materiale, inclusiv acoperiri cu pulbere și suprafețe dure sau neuniforme
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva umezelii etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
  • Linii de conectare înguste

Recomandare:

  • Aplicație pentru materiale decorative și benzi, ecusoane și logo-uri, afișaje, elemente de fixare a panourilor și elemente de rigidizare
  • Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transport, echipamente, electronice, soluții de afișare și afișare și industria generală