{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VHB | |
| Denumirea producătorului | VHB™ Klebeband 4991; VHB™ Klebeband 4991F | |
| Culoarea | gri | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Fără suport | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Forța adezivă pe oțel | 35 N/mm | |
| Rezistența la tracțiune | 410 N/mm | |
| Rezistență la temperatură min. | 90 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 150 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Montare; Przyklejanie; Sigilare | |
| Caracteristici | Cu amortizare a vibraţiilor; Cu efect de atenuare; Rezistent la umezeală; elastic; impermeabil la apă; rezistent la solvenți | |
| Lungime L | 16,5 m | |
| Lăţime B | 12 mm | |
| Concentrație S | 2,3 mm |
| Cod articol | 7000033141 | |
| EAN / GTIN | 04001895838354 | |
| Număr producător | 7000033141 | |
| L-Număr | L01310 725 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |