Cutie de sistem din plastic L-BOXX® cu 2 cutii compartimentate şi inserții, Tip: 102

Cod articol.: 693337 102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 357 mm
Dimensiune exterioară H 117 mm
Dimensiune externă adâncime 442 mm
Dimensiune interioară l 313 mm
Dimensiune interioară H 71 mm
Adâncime internă 375 mm
Caracteristici Rezistent la impact; Poate fi stivuit; etanş la apă
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Număr de închizători 2
Capacitate portantă max. 25 kg
Nuanță, portocaliu Portocaliu luminos
Denumirea producătorului L-BOXX® 102
Culoarea portocaliu; negru
Număr, Cutii compartimentate 2
Material plastic
Echipament Unserare; Rafturi; Cutii compartimentate; Mâner
Închidere Blocare cu tensiune

Identificare și clasificare

Cod articol 693337 102
EAN / GTIN 2050002047396
Număr producător 693337 102

Descriere

Execuţie:

Din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Mânerele modelate ergonomic şi învelişurile suplimentare de mâner, oferă un confort ridicat la purtare. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.
Cutie de sistem din plastic L-BOXX® cod 693330 102 inclusiv 2 cutii compartimentate L-BOXX® Mini, compartimente pentru piese mici şi suport pentru capac cod 693348.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Notă:

Căruciorul potrivit pentru transportul a până la 5 piese L-BOXX® ref. 102 este disponibil cu cod 693370 5.