• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Set de scule pentru electricieni, 36 buc. fără geantă

Cod articol.: 680455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare neambalate individual
Ambalaj neambalate individual
Număr de piese incluse 36 buc.
Număr de baterii incluse 3 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680455
EAN / GTIN 2050001017703
Număr producător 680455
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descriere

Aplicaţie:

Cuprinde cele mai importante scule de calitate pentru instalaţia electrică.

Conţinut:

Metru de tâmplărie din lem: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2
STABILA® Nivelă electronică din aliaj metalic uşor: 1 buc. Cod 467030 Ref. 400
PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220
Wera Şurubelniţă lată, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 663100 Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Dispozitiv de verificare a tensiunii până la 250 V: 1 buc. Cod 665022 Ref. 2,5
Cheie pentru siguranţe electrice, conform EN 60900 complet izolată până la 1000 V: 1 buc. Cod 665800 de 2 – 63 A
Wera Şurubelniţă pentru Phillips, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 668600 Ref. 1; 2
KNIPEX® Cleşte universal, izolat VDE: 1 buc. Cod 701700 Ref. 160
KNIPEX® Cleşte pentru instalatori, izolat VDE: 1 buc. Cod 705740 Ref. 250
Knipex Cleşte cu fălci rotunde plate, izolat VDE, cu tăiş: 1 buc. Cod 713300 Ref. 160
KNIPEX® Cleşte cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod 725300 Ref. 160
KNIPEX® Cleşte de dezizolat, izolat VDE: 1 buc. Cod 728750 Ref. 160
JOKARI® Cuţit de dezizolare: 1 buc. Cod 728010 Ref. 8 – 28
RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră, plată: 1 buc. Cod 742500 Ref. 250
RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră, ascuţită: 1 buc. Cod 742600 Ref. 250
RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră pentru electrician, plată: 1 buc. Cod 743000 Ref. 250
GARANT Ciocan de lăcătuşerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750110 Ref. 500
Baros cu coadă: 1 buc. Cod 751010 Ref. 1
Milwaukee® Set de burghie din carbură pentru beton, în cutie din plastic: 1 buc. Cod 786081 Ref. 5 (⌀ 4 –10 mm)
PB Swiss Tools Alezor: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110
RUNPOTEC® Cablu de tragere din nailon: 1 buc. Cod 814862 Ref. 10
Cuţit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300
Şpaclu: 1 buc. Cod 087650 Ref. 50
Vas de mixare din cauciuc: 1 buc. Cod 087680 Ref. 125
Pensulă de apă: 1 buc. Cod 087005 Ref. 20
Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK
Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.