Cleşte de dezizolat, cromat izolat VDE 160 mm

Cod articol: 728750 160
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma de tăiere Prismă de tăiere
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Cu arc deschidere da
Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728750 160
EAN / GTIN 4003773021933
Număr producător 11 06 160

Descriere

Execuţie:

Fălci cotite cu tăiș în formă de V (până la maxim 5 mm ⌀ exterior). Articulaţie intercalată cu trecere fără joc și arc de deschidere. Cu șurub de reglare pentru reglarea secțiunii.
Mânere cu manșoane din mai multe componente, izolate până la 1000V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cleşte cromat.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.