• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nářadí pro elektrikáře, 36dílná bez brašny

Artiklové číslo: 680455
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování volné
Obal volné
Počet obsažených dílů 36 ks
Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680455
EAN / GTIN 2050001017703
Číslo výrobce 680455
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Použití:

Obsahuje nejdůležitější kvalitní nástroje pro elektroinstalace.

Obsah:

Dřevěný skládací metr STABILA®: 1 ks č. 466005 vel. 2
Vodováha STABILA® z lehkého kovu: 1 ks č. 467030 vel. 400
Trojhranný pilník PUK®: 1 ks č. 581220
Plochý šroubovák Wera, izolovaný dle VDE: Po 1 ks č. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Zkoušečka napětí do 250 V: 1 ks č. 665022 vel. 2,5
Klíč na styčné kroužky, plná izolace do 1000 V dle EN 60900: 1 ks č. 665800 od 2 – 63 A
Šroubovák Wera pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE: po 1 ks č. 668600 vel. 1; 2
Kombinované kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 701700 vel. 160
Siko kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 705740 vel. 250
Ploché zaoblené kleště KNIPEX®, izolované dle VDE, s břitem: 1 ks č. 713300 vel. 160
Stranové štípací kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 725300 vel. 160
Odizolovací kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 728750 vel. 160
Odplášťovací nůž JOKARI®: 1 ks č. 728010 vel. 8 – 28
Sekáč do kamene RENNSTEIG, plochý: 1 ks č. 742500 vel. 250
Sekáč do kamene RENNSTEIG, špičatý: 1 ks č. 742600 vel. 250
Elektrikářský sekáč do kamene RENNSTEIG, plochý: 1 ks č. 743000 vel. 250
Zámečnické kladivo GARANT s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750110 vel. 500
Palička s násadou: 1 ks č. 751010 vel. 1
Sada tvrdokových vrtáků Milwaukee® do betonu, v plastovém boxu: 1 ks č. 786081 vel. 5 (⌀ 4 –10 mm)
Výstružník PB Swiss Tools: 1 ks č. 831700 vel. 110
Zatahovací lanko RUNPOTEC® z nylonu: 1 ks č. 814862 vel. 10
Kabelový nůž s pevnou čepelí: 1 ks č. 844300
Špachtle: 1 ks č. 087650 vel. 50
Pryžová nádoba na sádru: 1 ks č. 087680 vel. 125
Štětec: 1 ks č. 087005 vel. 20
Izolační páska, černá: 1 ks. č. 083654 vel. BLACK
Kapesní svítilna, LED: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.