Gereedschapsassortiment voor elektriciens, 36-delig zonder tas

Artikelnummer: 680455
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 36 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081557 LR3
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680455
EAN/GTIN 2050001017703
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Toepassing:

Bevat de belangrijke kwaliteitsgereedschappen voor de elektrotechnische installateur.

Inhoud:

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2
STABILA® lichtmetalen waterpas: 1 St. nr. 467030 maat 400
PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220
Wera sleufschroevendraaier, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. nr. 663100 maat 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665022 gr. 2,5
Passchroefsleutel, volgens EN 60900 volledig geïsoleerd tot 1000 V: 1 St. nr. 665800 van 2 – 63 A
Wera schroevendraaiers voor Phillips, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. nr. 668600 gr. 1; 2
KNIPEX® combinatietang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 701700 maat 160
KNIPEX® waterpomptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 705740 maat 250
KNIPEX® halfronde tang, VDE-geïsoleerd met snijkant: 1 St. nr. 713300 maat 160
KNIPEX® zijsnijtang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 725300 maat 160
KNIPEX® striptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 728750 maat 160
JOKARI® stripmes: 1 St. nr. 728010 maat 8 – 28
RENNSTEIG steenbeitel, plat: 1 St. nr. 742500 maat 250
RENNSTEIG steenbeitel, spits: 1 St. nr. 742600 maat 250
RENNSTEIG elektriciens-steenbeitel, plat: 1 St. nr. 743000 maat 250
GARANT bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 500
Vuisthamer met steel: 1 St. nr. 751010 gr. 1
Milwaukee® set HM-betonboren in kunststof box: 1 St. nr. 786081 gr. 5 (⌀ 4 –10 mm)
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
RUNPOTEC® trekveer van nylon: 1 St. nr. 814862 maat 10
Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300
Plamuurmes: 1 St. nr. 087650 maat 50
Rubberen gipsbeker: 1 St. nr. 087680 maat 125
Ronde kwast: 1 St. nr. 087005 maat 20
Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 maat BLACK

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan