Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricieni Complet izolată VDE, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol.: 668600 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
812 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 161 mm
Lungimea lamei l1 80 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard DIN EN 60900; VDE 0682-201
Denumirea producătorului 162 i PH VDE
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Lungimea mânerului 81 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH0
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668600 0
EAN / GTIN 4013288027290
Număr producător 05006150001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Version:

Handle and blade fully insulated up to 1000 V to DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Each of these screwdrivers is individually tested in a water bath for insulation breakdown under high voltage.
Kraftform handle made of impact resistant plastic with integral soft zones facilitates torque transmission and thus protects hand and arm.
Blade of high-alloy special steel. Nicromatt chrome-plated surface, black tips or chemically nickel-coated Lasertip tips.

Application:

For use at voltages up to 1000 V.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript