• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Įrankių rinkinys elektrikams, 36 vnt. be krepšio

Prekės Nr.: 680455
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas palaidi
Pakuotė palaidi
Pridedamų dalių skaičius 36 vnt.
Baterijų kiekis 3 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Maitinimas veikia su baterija
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680455
EAN / GTIN 2050001017703
Gamintojo numeris 680455
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Germany

Aprašymas

Paskirtis:

Su svarbiausiais kokybiškais įrankiais, reikalingais elektros instaliacijai.

Turinys:

STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2
STABILA® gulsčiukas iš lengvojo metalo: 1 vnt. Nr. 467030 dyd. 400
PUK® universalus pjūklas: 1 vnt. Nr. 581220
Wera plokščias atsuktuvas, izoliuoti pagal VDE: po 1 vnt. Nr. 663100 dyd. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665022 dyd. 2,5
Kontaktinis veržliaraktis, pagal EN 60900 izoliuotas iki 1000 V: 1 vnt. Nr. 665800 dyd. nuo 2 − 63 A
Wera atsuktuvas Phillips varžtams, izoliuoti pagal VDE: po 1 vnt. Nr. 668600 dyd. 1; 2
KNIPEX® kombinuotos replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 701700 dyd. 160
KNIPEX® vamzdinės replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 705740 dyd. 250
KNIPEX® plokščios replės, izoliuotos pagal VDE, su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713300 dyd. 160
KNIPEX® šoninio kirpimo žnyplės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 725300 dyd. 160
KNIPEX® izoliacijos nuėmimo replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 728750 dyd. 160
JOKARI® izoliacijos nuėmimo peilis: 1 vnt. Nr. 728010 dyd. 8 – 28
RENNSTEIG akmens kaltas, plokščias: 1 vnt. Nr. 742500 dyd. 250
RENNSTEIG akmens kaltas, smailas: 1 vnt. Nr. 742600 dyd. 250
RENNSTEIG elektrikams skirtas akmens kaltas, plokščias: 1 vnt. Nr. 743000 dyd. 250
GARANT šaltkalvio plaktukas su riešutmedžio kotu: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 500
Kūjai su kotu: 1 vnt. Nr. 751010 dyd. 1
Milwaukee® kietlydininiai betono grąžtai plastikinėje dėžutėje: 1 vnt. Nr. 786081 dyd. 5 (⌀ 4 –10 mm)
PB Swiss Tools gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110
RUNPOTEC® nailoninė įtraukimo virvė: 1 vnt. Nr. 814862 dyd. 10
Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300
Mentelė: 1 vnt. Nr. 087650 dyd. 50
Guminis indas tinkui: 1 vnt. Nr. 087680 dyd. 125
Teptukas: 1 vnt. Nr. 087005 dyd. 20
Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK
Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.