{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Deschidere max. a | 46 mm | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Autofixare | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 8976 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Serie | Alligator | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | curbată | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | imperial; metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | nu | |
| Deschidere max. | 2 inch | |
| Execuție | 2K | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 705740 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773039303 | |
| Număr producător | 88 06 250 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |