Villanyszerelő szerszámkészlet, 36 darabos táska nélkül

Cikkszám: 680455
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081557 LR3
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680455
EAN / GTIN 2050001017703

Leírás

Felhasználás:

Minden, a villanyszereléshez szükséges, fontos minőségi szerszámot tartalmaz.

Tartalma:

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret
STABILA® könnyűfém vízmérték: 1 db 467030 sz. 400 méret
PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz.
Wera lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 663100 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret
Fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665014 sz. 2,5 méret
Illesztőcsavar kulcs, EN 60900 szerint 1000 V-ig teljesen szigetelt: 1 db 665800, 2 – 63 A
Wera Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 668600 sz. 1; 2 sz.
KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret
KNIPEX® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret
1 Knipex telefonfogó, VDE szerint szigetelt, vágóéllel.: 1 db 713300 sz. 160 méret
KNIPEX® oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret
KNIPEX® huzalcsupaszító fogó, VDE-szigetelt: 1 db 728750 sz. 160 méret
JOKARI® kábelcsupaszító kés: 1 db 728010 sz. 8 – 28 méret
RENNSTEIG kőzetvéső, lapos: 1 db 742500 sz. 250 méret
RENNSTEIG kőzetvéső, hegyes: 1 db 742600 sz. 250 méret
RENNSTEIG villanyszerelő kőzetvéső, lapos: 1 db 743000 sz. 250 méret
GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db 750110 sz. 500 méret
Kőtörő kalapács nyéllel: 1 db 751010 sz. 1 méret
Milwaukee® keményfém betonfúró készlet műanyag dobozban: 1 db 786081 sz. 5 méret (⌀ 4 − 10 mm)
PB Swiss Tools négyszög át: 1 db 831700 sz. 110 méret
RUNPOTEC® nylon behúzószál: 1 db 814862 sz. 10 méret
Fix kábelkés: 1 db 844300 sz.
Festékkaparó: 1 db 087650 sz. 50 méret
Gumi gipszkeverő edény: 1 db 087680 sz. 125 méret
Vízecset: 1 db 087005 sz. 20 méret
Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek