Trusă de scule 154 piese, Tip: 1

Cod articol.: 680220 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Număr de piese incluse 154 buc.
Ambalaj serviete
Mobilitate ++
Spumă pre-laserizată da
Spumă material Polietilenă (PE)
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680220 1
EAN / GTIN 4069515069267
Număr producător 680220 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: ++ (potrivit pentru utilizarea mobilă)
Gama de 154 de scule este livrată într-un cărucior robust GT Line ALL.IN.ONE AI1.B.4L cod 693164 2, un cărucior mobil, rezistent la șocuri, cu sertare modulare, mâner telescopic și role. Gama include clești, șurubelnițe unghiulare, chei universale, chei tubulare de 3/8 inch, scule de percuție, game de biți, suporturi pentru biți și articole suplimentare, și este ideală pentru lucrări profesionale de întreținere și service la fața locului. Sculele sunt amplasate exact în inserții de spumă rigidă PE bicolore, ceea ce înseamnă că fiecare unealtă își găsește locul definit.

Livrare:

Spumă 1:
  • Clichet reversibil, cu extractor, 3/8 inch: 1 buc. Cod 635025 3/8
  • Prelungitor 3/8 inch: 1 buc. Cod 635429 75
  • Mâner tip T, 3/8 inch: 1 buc. Cod 635729 200
  • Articulaţie cardanică 3/8 inch: 1 buc. Cod 636229 3/8
  • Inserție hexagonală, 3/8 inch: Câte 1 buc. cod 637125 ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • Bit de şurubelniţă pentru Torx® interior, 3/2 inch: câte 1 buc. cod 637560 ref. TX25; TX30; TX40
  • Bit de şurubelniţă pentru hexagonal, 3/8 inch: Câte 1 buc. Cod 637629 Ref. 5; 6; 8
  • Daltă plată: 1 buc. Cod 740500 150
  • Daltă pentru scobituri: 1 buc. Cod 740600 150
  • Dornuri conice: Câte 1 buc. Cod 745500 Ref. 3; 4; 5
  • Dornuri cilindrice: câte 1 buc. cod 748000 ref. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9
  • Punctator cu bătaie automată cu vârf: 1 buc. Cod 749350 125
  • Cheie pentru dulap de comandă: 1 buc. Cod 623600
  • Spumă 1: 1 buc. 680222 3

Spumă 2:
  • Lampă tip creion cu LED şi acumulator: 1 buc. Cod 081579 170
  • Ruletă: 1 buc. Cod 461900 2
  • Metru pliant din plastic: 1 buc. Cod 466200 2
  • Nivelă cu bulă, cu magnet: 1 buc. Cod 467445 250
  • Set de șurubelnițe unghiulare pentru Torx® interior, cu cap sferic, 8 bucăți: 1 buc. Cod 624921 8
  • Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reţinere, cromat, 9 bucăți: 1 buc. Cod 627132 9
  • Ciocan de lăcătuşerie cu guler protector pentru coadă: 1 buc. Cod 750110 300
  • Cuțit de tăiat cu mâner din material din 2 componente, cu 3 lame de rupere: 1 buc. Cod 845020 18
  • Spumă: 1 buc. Cod 680222 1

Spumă 3:
  • Cheie fixă / inelară cu clichet: câte 1 buc. cod 614770 ref. 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
  • Set de biţi, 71 bucăți: 1 buc. Cod 675597 71
  • Suport şurubelniţă pentru 1/4 inch
  • Biți cu magnet: 1 buc. Cod 676602 30
  • Cheie cu clichet pentru biţi 1/4 inch C 6,3 şi E 6,3: 1 buc. Cod 676690 1/4
  • Piesă de conectare: 1 buc. Cod 676830 8/4
  • Spumă: 1 buc. Cod 680222 2

Spumă 4:
  • Cleşte combinat: 1 buc. Cod 700940 180
  • Cleşte pentru pompa de apă: 1 buc. Cod 706001 250
  • Cleşte cu fălci rotunde plate, drept: 1 buc. Cod 713040 200
  • Cleşti cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724840 160
  • Foarfecă de lucru: 1 buc. Cod 769240 175
  • Cheie tip cleşte: 1 buc. Cod 813501 180
  • Cheie tip cleşte Joker 6004: 1 buc. cod 813740 S
  • Spumă: 1 buc. Cod 680222 4

Notă:

Expedierea este posibilă doar în interiorul UE.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.