Sada nářadí 154 ks, Typ: 1

Artiklové číslo: 680220 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Zásobování energií Žádné napájení
Počet obsažených dílů 154 ks
Obal kufříky
Mobilita ++
Pěna předem opracovaná laserem ano
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680220 1
EAN / GTIN 4069515069267
Číslo výrobce 680220 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: ++ (vhodné pro mobilní použití)
Sada 154 kusů nářadí je dodávána v robustním vozíku GT Line ALL.IN.ONE AI1.B.4L č. 693164 2 – odolném, mobilním vozíku na nářadí s modulárními zásuvkami, teleskopickou rukojetí a kolečky. Sortiment zahrnuje kleště, úhlové klíče, univerzální klíče, nástrčné klíče 3/8 palce, kladiva, sortiment bitů, držáky bitů a doplňkový sortiment a je ideální pro profesionální údržbu a servisní práce přímo na místě. Nářadí je přesně uloženo v dvoubarevných vložkách z tvrzené PE pěny, díky čemuž má každý nástroj své pevně definované místo.

Rozsah dodávky:

Pěnová vložka 1:
  • Ráčna s přepínáním, s vyhazovačem, 3/8 palce: 1 ks č. 635025 3/8
  • Prodloužení, 3/8 palce: 1 ks č. 635429 75
  • Příčná rukojeť, 3/8 palce: 1 ks č. 635729 200
  • Kardanový kloub, 3/8 palce: 1 ks č. 636229 3/8
  • 6hranná hlavice, 3/8 palce: Vždy 1 ks č. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • Nástrčná hlavice šroubováku pro vnitřní Torx®, 3/8 palce: Vždy 1 ks č. 637560 vel. TX25; TX30; TX40
  • Nástrčná hlavice šroubováku pro 6hran, 3/8 palce: po 1 ks č. 637629 vel. 5; 6; 8
  • Plochý sekáč: 1 ks č. 740500 150
  • Křížový sekáč: 1 ks č. 740600 150
  • Průbojník: po 1 ks č. 745500 vel. 3; 4; 5
  • Vyrážeč závlaček: Vždy 1 ks č. 748000 vel. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9
  • Samočinný důlčík s hrotem: 1 ks č. 749350 125
  • Klíč od rozvaděče: 1 ks č. 623600
  • 1 pěnová vložka: 1 ks 680222 3

Pěnová vložka 2:
  • LED akumulátorová tužková svítilna: 1 ks č. 081579 170
  • Svinovací metr: 1 ks č. 461900 2
  • Plastový skládací metr: 1 ks č. 466200 2
  • Vodováha s magnetem: 1 ks č. 467445 250
  • Sada úhlových klíčů pro vnitřní Torx®, s kulovou hlavou, 8dílná: 1 ks č. 624921 8
  • Sada 6hranných úhlových klíčů, s upínací kuličkou, chromované, 9dílná: 1 ks č. 627132 9
  • Zámečnické kladivo s ochranným límcem na násadu: 1 ks č. 750110 300
  • Řezací nůž s 2složkovou rukojetí, se 3 odlamovacími čepelemi: 1 ks č. 845020 18
  • Pěnová vložka: 1 ks č. 680222 1

Pěnová vložka 3:
  • Otevřený / očkový klíč s ráčnou: Vždy 1 ks č. 614770 vel. 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
  • Sada bitů, 71dílná: 1 ks č. 675597 71
  • Držák šroubováků pro 1/4 palce
  • Bity s magnetem: 1 ks č. 676602 30
  • Ráčnový klíč pro 1/4palcové bity C 6,3 a E 6,3: 1 ks č. 676690 1/4
  • Spojovací kus: 1 ks č. 676830 8/4
  • Pěnová vložka: 1 ks č. 680222 2

Pěnová vložka 4:
  • Kombinované kleště: 1 ks č. 700940 180
  • Siko kleště: 1 ks č. 706001 250
  • Ploché zaoblené kleště rovné: 1 ks č. 713040 200
  • Stranové štípací kleště: 1 ks č. 724840 160
  • Pracovní nůžky: 1 ks č. 769240 175
  • Klešťový klíč: 1 ks č. 813501 180
  • Klešťový klíč Joker 6004: 1 ks č. 813740 S
  • Pěnová vložka: 1 ks č. 680222 4

Poznámka:

Dodání je možné pouze v rámci EU.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.