Surtido de herramientas 154 piezas, Tipo: 1

Número de artículo: 680220 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Suministro de energía Sin suministro de energía
Número de piezas incluidas 154 ud.
Embalaje Maletín
Movilidad ++
Espuma preprocesada con láser sí
Material espuma Polietileno (PE)
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680220 1
EAN / GTIN 4069515069267
Número del fabricante 680220 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: ++ (bueno para uso móvil)
El juego de herramientas de 154 piezas se suministra en el robusto GT Line ALL.IN.ONE AI1.B.4L n.º 693164 2, un carro portaherramientas móvil y resistente a los golpes con cajones modulares, asa telescópica y ruedas. El surtido incluye alicates, destornilladores acodados, llaves universales, llaves de vaso de 3/8 pulgadas, herramientas de impacto, juegos de puntas, portapuntas y artículos complementarios, y es ideal para trabajos profesionales de mantenimiento y servicio in situ. Las herramientas se colocan perfectamente en los compartimentos de espuma rígida de PE bicolor, de modo que cada herramienta tiene su sitio específico.

Volumen de suministro:

Espuma 1:
  • Carraca reversible, con expulsor, 3/8 pulgada: 1 ud. n.º 635025 3/8
  • Prolongación, 3/8 pulgada: 1 ud. n.º 635429 75
  • Mango transversal, 3/8 pulgada: 1 ud. n.º 635729 200
  • Articulación cardán, 3/8 pulgada: 1 ud. n.º 636229 3/8
  • Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada: 1 ud. n.º 637125 de cada tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • Inserto para destornilladores, para Torx® interior, 3/8 pulgada: 1 ud. n.º 637560 de cada tam. TX25; TX30; TX40
  • Inserto para destornilladores, para hexágono, 3/8 pulgada: 1 ud. n.° 637629 de cada tam. 5; 6; 8
  • Cincel plano: 1 ud. n.º 740500 150
  • Cincel agudo: 1 ud. n.º 740600 150
  • Punzón: 1 ud. n.° 745500 de cada tam. 3; 4; 5
  • Extractores de pasadores: 1 ud. n.º 748000 de cada tam. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9
  • Puntero de golpe automático con punta: 1 ud. n.º 749350 125
  • Llave para armario de distribución: 1 ud. n.° 623600
  • 1 espuma: 1 ud. 680222 3

Espuma 2:
  • Linterna de bolígrafo LED con batería: 1 ud. n.º 081579 170
  • Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 461900 2
  • Metro plegable de plástico: 1 ud. n.º 466200 2
  • Nivel de burbuja con imán: 1 ud. n.º 467445 250
  • Juego de llaves acodadas para Torx® interior, con cabeza esférica, 8 piezas: 1 ud. n.º 624921 8
  • Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo cromada, 9 piezas: 1 ud. n.º 627132 9
  • Martillo de cerrajero con collar protector en el mango: 1 ud. n.º 750110 300
  • Cúter con mango de dos componentes y 3 cuchillas desmontables: 1 ud. n.º 845020 18
  • Espuma: 1 ud. n.º 680222 1

Espuma 3:
  • Llave de boca / llave estrella de carraca: 1 ud. n.º 614770 de cada tam. 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
  • Surtido de puntas de 71 piezas: 1 ud. n.º 675597 71
  • Soporte de destornillador para 1/4 pulgada
  • Puntas con imán: 1 ud. n.º 676602 30
  • Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3: 1 ud. n.º 676690 1/4
  • Pieza de unión: 1 ud. n.º 676830 8/4
  • Espuma: 1 ud. n.º 680222 2

Espuma 4:
  • Alicates universales: 1 ud. n.º 700940 180
  • Alicates regulables: 1 ud. n.º 706001 250
  • Alicates de boca redonda plana, rectos: 1 ud. n.º 713040 200
  • Alicate de corte diagonal: 1 ud. n.º 724840 160
  • Tijeras de trabajo: 1 ud. n.º 769240 175
  • Tenazas llave: 1 ud. n.º 813501 180
  • Tenazas llave Joker 6004: 1 ud. n.º 813740 S
  • Espuma: 1 ud. n.º 680222 4

Nota:

El envío solo es posible en la UE.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.