Jeu d’outils 154 pièces, Type: 1

Réf.: 680220 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Nombre de pièces fournies 154 pc.
Référence fabricant Werkzeugsortiment 154-teilig, Typ: 1
Mobilité +++
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 680220 1
EAN / GTIN 4069515069267
Réf. fabricant 680220 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mobilité : ++ (adapté à une utilisation mobile)
Le jeu de 154 outils est livré dans le robuste chariot mobile et antichocs GT Line ALL.IN.ONE AI1.B.4L 693164 2, équipé de tiroirs modulaires, d’une poignée télescopique et de roulettes. L’assortiment se compose des outils suivants: pinces, clés mâles coudées, clés universelles, douilles 3/8 pouce, outils à frapper, assortiment d’embouts, porte-embouts et articles complémentaires. Il est idéal pour les interventions professionnelles d’entretien et de service sur site. Les outils sont présentés dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie.

Livraison:

Mousse 1:
  • Cliquet réversible, avec éjecteur, 3/8 pouce: 1 pièce 635025 3/8
  • Rallonge, 3/8 pouce: 1 pièce 635429 75
  • Poignée transversale, 3/8 pouce: 1 pièce 635729 200
  • Cardan, 3/8 pouce: 1 pièce 636229 3/8
  • Douilles 6 pans 3/8 pouce: 1 de chaque 637125 réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • Douilles tournevis, pour Torx® femelle, 3/8 pouce: 1 de chaque 637560 réf. TX25; TX30; TX40
  • Douilles tournevis, pour 6 pans creux, 3/8 pouce: 1 de chaque 637629 réf. 5; 6; 8
  • Burin plat: 1 pièce 740500 150
  • Bédane: 1 pièce 740600 150
  • Chasse-pointes: 1 de chaque 745500 réf. 3; 4; 5
  • Chasse-goupilles: 1 de chaque 748000 réf. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9
  • Pointeau automatique avec pointe: 1 pièce 749350 125
  • Clé universelle: 1 pièce 623600
  • 1 mousse: 1 pièce 680222 3

Mousse 2:
  • Lampe stylo sans fil à LED: 1 pièce 081579 170
  • Mètre-ruban: 1 pièce 461900 2
  • Mètre pliant en plastique: 1 pièce 466200 2
  • Niveau magnétique: 1 pièce 467445 250
  • Jeu de clés mâles coudées pour Torx® femelle, avec tête sphérique, 8 pièces: 1 pièce 624921 8
  • Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien, 9 pièces: 1 pièce 627132 9
  • Marteau rivoir avec col de protection du manche: 1 pièce 750110 300
  • Cutter avec manche bimatière, avec 3 lames cassables: 1 pièce 845020 18
  • Mousse: 1 pièce 680222 1

Mousse 3:
  • Clés à fourche / clés à œil à cliquet: 1 de chaque 614770 réf. 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
  • Jeu d’embouts, 71 pièces: 1 pièce 675597 71
  • Tournevis porte-embouts pour embouts 1/4 pouce
  • avec aimant: 1 pièce 676602 30
  • Clé à cliquet pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3: 1 pièce 676690 1/4
  • Adaptateur: 1 pièce 676830 8/4
  • Mousse: 1 pièce 680222 2

Mousse 4:
  • Pince universelle: 1 pièce 700940 180
  • Pince multiprise: 1 pièce 706001 250
  • Pince à becs demi-ronds, droite: 1 pièce 713040 200
  • Pince coupante transversale: 1 pièce 724840 160
  • Ciseaux de travail: 1 pièce 769240 175
  • Pince clé: 1 pièce 813501 180
  • Pince clé Joker 6004: 1 pièce 813740 S
  • Mousse: 1 pièce 680222 4

Remarque(s):

L’expédition n’est possible qu’au sein de l’UE.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.