Werkzeugsortiment 154-teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 680220 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Energieversorgung keine Energieversorgung
Anzahl enthaltenen Teile 154 St.
Verpackung Koffer
Mobilität ++: gut für mobilen Einsatz geeignet
Schaum vorgelasert ja
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680220 1
EAN / GTIN 4069515069267
Herstellernummer 680220 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: ++ (gut für mobilen Einsatz geeignet)
Das 154-teilige Werkzeugsortiment wird im robusten GT Line ALL.IN.ONE AI1.B.4L Nr. 693164 2 geliefert – einem schlagfesten, mobilen Werkzeugtrolley mit modularen Schubladen, Teleskopgriff und Rollen. Das Sortiment beinhaltet Zangen, Winkelschraubendreher, Universalschlüssel, Steckschüssel 3/8 Zoll, Schlagwerkzeuge, Bitsortiment, Bithalter und Ergänzungsartikel und ist ideal für professionelle Wartungs- und Serviceeinsätze vor Ort. Die Werkzeuge befinden sich passgenau in zweifarbigen PE-Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz findet.

Lieferumfang:

Schaum 1:
  • Knarre umschaltbar, mit Auswerfer, 3/8 Zoll: 1 St. Nr. 635025 3/8
  • Verlängerung, 3/8 Zoll: 1 St. Nr. 635429 75
  • Quergriff, 3/8 Zoll: 1 St. Nr. 635729 200
  • Kardangelenk, 3/8 Zoll: 1 St. Nr. 636229 3/8
  • 6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll: Je 1 St. Nr. 637125 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • Schraubendreher-Einsatz, für Innen-Torx®, 3/8 Zoll: Je 1 St. Nr. 637560 Gr. TX25; TX30; TX40
  • Schraubendreher-Einsatz, für 6-kant, 3/8 Zoll: Je 1 St. Nr. 637629 Gr. 5; 6; 8
  • Flachmeißel: 1 St. Nr. 740500 150
  • Kreuzmeißel: 1 St. Nr. 740600 150
  • Durchschläger: Je 1 St. Nr. 745500 Gr. 3; 4; 5
  • Splintentreiber: Je 1 St. Nr. 748000 Gr. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9
  • Selbstschlagender Körner mit Spitze: 1 St. Nr. 749350 125
  • Schaltschrank-Schlüssel: 1 St. Nr. 623600
  • 1 Schaum: 1 St. 680222 3

Schaum 2:
  • LED Akku-Stiftleuchte: 1 St. Nr. 081579 170
  • Rollbandmaß: 1 St. Nr. 461900 2
  • Kunststoff-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466200 2
  • Wasserwaage mit Magnet: 1 St. Nr. 467445 250
  • Winkelschraubendreher-Satz für Innen-Torx®, mit Kugelkopf, 8-teilig: 1 St. Nr. 624921 8
  • 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugel verchromt, 9-teilig: 1 St. Nr. 627132 9
  • Schlosserhammer mit Stielschutzkragen: 1 St. Nr. 750110 300
  • Cuttermesser mit 2K-Griff, mit 3 Abbrechklingen: 1 St. Nr. 845020 18
  • Schaum: 1 St. Nr. 680222 1

Schaum 3:
  • Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel: Je 1 St. Nr. 614770 Gr. 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
  • Bits-Sortiment, 71-teilig: 1 St. Nr. 675597 71
  • Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll
  • Bits mit Magnet: 1 St. Nr. 676602 30
  • Ratschenschlüssel für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3: 1 St. Nr. 676690 1/4
  • Verbindungsstück: 1 St. Nr. 676830 8/4
  • Schaum: 1 St. Nr. 680222 2

Schaum 4:
  • Kombizange: 1 St. Nr. 700940 180
  • Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706001 250
  • Flachrundzange gerade: 1 St. Nr. 713040 200
  • Seitenschneider: 1 St. Nr. 724840 160
  • Arbeitsschere: 1 St. Nr. 769240 175
  • Zangenschlüssel: 1 St. Nr. 813501 180
  • Zangenschlüssel Joker 6004: 1 St. Nr. 813740 S
  • Schaum: 1 St. Nr. 680222 4

Hinweis:

Der Versand ist nur innerhalb der EU möglich.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.